IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 撹拌機器関連品/羽根
撹拌羽根(平型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40130675
品番
R1376
参考基準価格(税別)
¥68,600
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
タンジェント型の水流。乱流は少なく、高い熱交換率で、製品をやさしく扱います。低、及び中回転数で使用。
シャフト径(Φmm)
10
シャフト長さ(mm)
550
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
800
材質
ステンレス(SUS316L)
TGK品番
969-63-06-57
アズワン品番
1-3731-16
羽根径(Φmm)
150