戸当たりゴム

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 穴径(Φmm)15/8/15 注文コード40130833 品番YH-0001
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は穴径・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です

材質天然系ゴム 高さ(mm)48 幅(mm)- 奥行(mm)- 外径(Φmm)49 穴径(Φmm)15/8/15 タイプ一つ穴 高さ47mm 主な使用車種-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28541644
2023-11-01
用途:
ミニキャブのボディ用
自動車・二輪車・自転車関連業

写真の通り表面に2個突起があるがそれ以外は問題なし。安いしついでに買える金額なので大変満足!

1人が参考にしています
対象商品:
40130894
2023-01-20
用途:
トラックの部品交換
伊東農産 様 (農・林・水産業)

トラックに付いている部品は四角でしたが丸でも寸法が一緒だったので取り付けました。特に問題ないです。

対象商品:
28541653
2020-02-18
用途:
軽トラの後部に取り付け
医療・福祉・介護関連業

耐久性はまだわからねいけど、特に問題なく付けられた。

対象商品:
05493722
2020-01-31
用途:
スクーターの立ちゴケ対策に。
その他業種

HONDA Dio のハンドル、グリップエンドの主材として適用。

転倒時にナックルガード(風防)等を しっかり保護出来る様な
状態となった。

本来の用法でも無く、中々扱いの無い120mm長のボルト等
様々な副材を要したが、満足のいく結果が得られた。

対象商品:
28541644
2019-11-13
用途:
軽トラあおりの開閉
農・林・水産業

簡単に取付、痛んだゴムは安価なので順次交換予定です。

対象商品:
28541653
2019-02-18
用途:
車のメンテナンス
各務オート商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽トラに使用中です、問題無く値段もお手ごろで満足しています。

対象商品:
40130842
2015-06-01
用途:
屋外扉

価格的にも満足です。

対象商品:
40130903
2017-05-26
用途:
トレーラーシャーシ後部当てゴム

縦横のサイズもう少し大きめがよかった
ホーム付け時ホーム側の当てゴムに埋まってしまいシャーシが擦れる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする