YH-0065 戸当たりゴム OHNO(大野ゴム工業) 40130867

戸当たりゴム

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個穴径(Φmm)12/4注文コード40130867品番YH-0065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です

材質天然系ゴム高さ(mm)34幅(mm)60奥行(mm)50外径(Φmm)-穴径(Φmm)12/4タイプ二つ穴 高さ34mm主な使用車種エルフ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28541644
2023-11-01
用途: ミニキャブのボディ用
自動車・二輪車・自転車関連業

写真の通り表面に2個突起があるがそれ以外は問題なし。安いしついでに買える金額なので大変満足!

1が参考にしています
対象商品 : 40130894
2023-01-20
用途: トラックの部品交換
伊東農産農・林・水産業

トラックに付いている部品は四角でしたが丸でも寸法が一緒だったので取り付けました。特に問題ないです。

対象商品 : 28541653
2020-02-18
用途: 軽トラの後部に取り付け
医療・福祉・介護関連業

耐久性はまだわからねいけど、特に問題なく付けられた。

対象商品 : 05493722
2020-01-31
用途: スクーターの立ちゴケ対策に。
その他業種

HONDA Dio のハンドル、グリップエンドの主材として適用。
転倒時にナックルガード(風防)等を しっかり保護出来る様な
状態となった。
本来の用法でも無く、中々扱いの無い120mm長のボルト等
様々な副材を要したが、満足のいく結果が得られた。

対象商品 : 28541644
2019-11-13
用途: 軽トラあおりの開閉
農・林・水産業

簡単に取付、痛んだゴムは安価なので順次交換予定です。

対象商品 : 28541653
2019-02-18
用途: 車のメンテナンス
各務オート商会自動車・二輪車・自転車関連業

軽トラに使用中です、問題無く値段もお手ごろで満足しています。

対象商品 : 40130842
2015-06-01
用途: 屋外扉

価格的にも満足です。

対象商品 : 40130903
2017-05-26
用途: トレーラーシャーシ後部当てゴム

縦横のサイズもう少し大きめがよかった
ホーム付け時ホーム側の当てゴムに埋まってしまいシャーシが擦れる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする