軽トラック戸当りゴム(専用型)

(95件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40130973 品番 SZ-2147
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です

材質天然系ゴム 高さ(mm)27 幅(mm)- 奥行(mm)- 外径(Φmm)34 穴径(Φmm)- メーカースズキ・マツダ 適合車種キャリィ/LE・EBD-DA63T(02.05〜)、キャリィ/EBD-DA65T(05.10〜)、スクラム/LE-DG63T(02.05〜) パーツNo.73941-67H00(スズキ)、1A01 65 102(マツダ) 主な適合車種キャリィ、スクラム
注意
※油類禁止・薬品類禁止・有機溶剤禁止

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 95
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
自動車整備
サービス業

親父が良く擦って戸当りゴムを紛失するので、安く買えて重宝しております。
紛失する度にリピート購入しています。

対象商品:
40130973
2026-01-29
用途:
軽トラの補修
農・林・水産業

最初からついていたものがひび割れてそのままにしていましたが、他の部品注文のついでにこの部品も注文しました。新しい物に交換すると気持ちがいいです。

対象商品:
40130955
2026-01-03
用途:
アクティha7に
サービス業

いつの間にかなくなっていたので取り付けました。
少し緩い気がします。接着剤でもつけておきます。

2025-12-22
用途:
HA9に
農・林・水産業

リピートです。アクティのアオリゴムがいつのまにか紛失したため、再購入しました。そのままでは緩いので、ボンドで接着した方が良いです。

2025-07-25
用途:
部品紛失時の取り付け
田中農園 様 (農・林・水産業)

木々、竹,藪などのある山野を走行するときや最近では猪・鹿用ワイヤーメッシュなどでゴムが外れて紛失することもあるので重宝します。別なサイトでは1個500円位でしたが、もっと安くてないかと探していて見つけました。

対象商品:
40130973
2025-08-26
用途:
ゴムが無くなっていた
サービス業

大満足してます。
他の場所が無くなっても安心です。
予備に数個買い置きもありですね。

2025-01-06
用途:
軽トラックに装着
建設業・工事業

気が付いたらなくたっていたダイハツハイゼット戸当たりが、モノタロウさん覗いていたらあったため購入。純正品より少し高さがありますが、見た目ほぼわかりません。かゆいところに手が届きありがとうございます。

3人が参考にしています
対象商品:
40130955
2024-02-15
用途:
軽トラのあおり

ホンダアクティトラックに使用。
木や、篠が、張り出したのを引っ掛けて落ちるのだろう、よく落ちるので購入。
しっかりネジで止めるタイプは無いかな。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする