荷台パネルカバー(汎用型)

(89件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容(A)2000mm×1本(B)2000mm×1本(C)1400mm×1本(D)1100mm×1本(E)コーナー用30mm×2個 注文コード40131025 品番CY-0046SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品はセット内容など13種類から選べます 他の種類を見る

積み荷をいためず、荷台パネルを保護します。CY-0046AN・CY-0081ANは本体に直接コーナーガード付。CY-0046SN・CY-0022Nは本体に直接テープ付。CY-0046N・CY-0046AN・CY-0046SN(2本線)、CY-0038N(3本線)を製品内側に識別として印を入れてあります。

セット内容
(A)2000mm×1本
(B)2000mm×1本
(C)1400mm×1本
(D)1100mm×1本
(E)コーナー用30mm×2個
材質塩化ビニール タイプトリイ(D)幅36mmセット 主な使用車種軽トラック パネル幅(mm)30〜33迄
注意
※CY-0045N・CY-0081AN(トリイ)、CY-0022N・CY-0079N・CY-009N(本体トリイ)、CY-0087N(本体)にシルバーラインはありません。
※油類禁止・薬品類禁止・有機溶剤禁止

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 89
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
DA16Tキャリイ頑丈ダンプへ取り付け
有限会社瑞穂 様

品番「CY0020」をDA16Tキャリイ頑丈ダンプへ取り付けました。
少々分厚かったようで、少し余りました。
初めて社外品購入で測り方や「呼び」がわかりませんでした。
該当車のパネル厚は約38mmでしたので、品番「CY0038N」が良かったようです。
用品メーカーさんには該当例などをもう少し記載していただければ助かります。
スズキに聞いても架装車のパネル厚はなぜか教えてくれないし、
架装車は購入するまで現物を見る機会が少ないので。

対象商品:
09449964
2025-11-24
用途:
トラックの荷台あおり保護
農・林・水産業

サイズもピッタリです。とても良い商品です。
お薦めします。

対象商品:
09449955
2025-01-31
用途:
積荷、アオリの保護
建設業・工事業

取り付け簡単です。両面テープもしっかりしてます。
ある程度厚みがあるので耐久性もありそうです。

対象商品:
09450016
2024-05-17
用途:
塗装後に張り付け
農・林・水産業

満足しています。私の早とちりで説明書が入っているのが分からず貼り付けましたが一部膨らんで張ってしまいました。しかし、思っていたよりカバーの質が良く満足しています。まずは貼り付けの方法の説明書を見ることをお勧めいたします。

対象商品:
09449955
2023-08-22
用途:
トラックのあおり保護
K2ホールディングホールディング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

密着性がよくあおり保護に役立ってました。これからは、積み荷の商品のほごにも役立ちます

対象商品:
09450034
2023-05-09
用途:
軽トラックの荷台カバー。
製造業

取り付けやすく、自動車メーカー依頼品より大分安い。

2人が参考にしています
対象商品:
09449955
2023-04-14
用途:
会社のトラックのアオリに取付
山本ケミカル株式会社 様

錆が目立つようになったので塗装をしようか悩んだところ、こちらの取り付けで回避。
モノをちょっと乗せるときに若干のクッションにもなって良し。ただ、うちのトラックの運転席上のバーにはサイズが合わずでした。

対象商品:
09449955
2023-06-02
用途:
販売車の販促品
有限会社ヒューマン・サービス 様

付けてあげると評判が良いのでサービスとして、利用しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする