KQ2VT11-37AP KQ2VT (インチ) - トリプルユニバーサルエルボ(KQ2VT11) SMC 40131026

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VT (インチ) - トリプルユニバーサルエルボ(KQ2VT11)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)管接続口径1/2材質(ねじ部)(A) 黄銅注文コード40131026品番KQ2VT11-37AP
参考基準価格(税別)¥21,520販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ3/8ねじの種類NPT管接続口径1/2シール方式シール剤付材質(ねじ部)(A) 黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする