※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K Series(KQ2VT12)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 接続ねじ1/4 材質(ねじ部)(N)黄銅+無電解ニッケルめっき 注文コード40131157 品番KQ2VT12-02NP
参考基準価格(税別)¥12,340 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は接続ねじ・材質9種類から選べます 他の種類を見る
形状トリプルユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじの種類R 接続ねじ1/4 材質(ねじ部)(N)黄銅+無電解ニッケルめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする