チャージバルブ ミニ R410A/R32用

(126件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40131183 品番MA1000HS-5/16
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
接続口径5/16フレア 使用冷媒R410A/R32 付属品ナットセット 全長(mm)62.25 材質(パッキン)HNBR 色(本体)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 126
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-02
用途:
エアコン配管の真空引き
建設業・工事業

エアコン配管の真空引き用として購入しました。使い勝手も良く重宝しています。

2025-04-22
用途:
エアコンののメンテナンスに
電気・ガス・熱供給・水道業

移設工事に使用、特に可もなく不可もなく、メンテ用工具として合格です、アマチュア用にもっと安価なものが有ると良いですね。

対象商品:
40131183
2023-10-14
用途:
主に空調機の気密作業
電気・ガス・熱供給・水道業

本体寸法が他社より大きいので、空調機器内でのメンテ作業では使用出来る場所の制限があるますが、気密作業なら全然問題無く使えます。
一番の気に入りは、パッキンの劣化及び紛失等の心配がいらないとこが気に入ってます。

3人が参考にしています
対象商品:
40131183
2023-06-29
用途:
エアコン
建設業・工事業

チャージホースと同様にシーズンが来ると頼まれることが多く関連用品を一式揃える事にしました。ブランド品は値が張りますが使用頻度は低いので安価な物で良いと思い購入しました。品物はブランド品と変わりない作りだと思いますのでDIYでなくても大丈夫だと思いますが本業の使用頻度での耐久性は不明ですので、この事を踏まえれば良いと思う製品かと。

1人が参考にしています
対象商品:
40131183
2022-10-29
用途:
冷媒作業に
その他業種

無駄な漏れを極力減らす為に使用します。特に問題無く使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
40131183
2023-06-10
用途:
家庭用エアコンの移設作業
不動産業

ポンプダウンの時にマニホールドゲージを使用するつもりで購入しました。

対象商品:
40131183
2022-10-30
用途:
設備メンテナンス
卸売・小売業

某有名メーカー品と比べても遜色ないと思います。別売りの専用パッキンと一緒に購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40131183
2022-04-10
用途:
R410Aエアコンの取り付けに使用

エアコン(R410A)の移設に伴い購入。
真空ポンプとゲージマニホールド(真空ポンプ→ゲージマニホールド=黄色ホースは1/4 1/4ホース、ゲージマニホールド→チャージ口=低圧青色ホースは1/4 5/16)
ゲージマニホールドに付属の青色ホースでは、カプラーのピンが短くて、チャージバルブのピンを押すことができないため、ホース内の真空引きしかできない。また、接続部の取り外し時にエアー混入を防ぐために、こちらの【接続部5/16フレアR410A用チャージバルブ】を購入。
中のパッキンが取れるという口コミもあったため、念のため【モノタロウ / HP-1-05-10交換用パッキン】も購入。
実際に使ってみて、パッキンが取れることもなく、また軸部分からの漏れもなく問題なく真空引きできました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
R32にも使えますか。
回答:
R32にも使用可能です。
3人が参考にしています
2024-02-07
質問:
接続口径オス.メス. 5/16フレアでしょうか。
回答:
接続口径: 5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス になります。
2022-03-30
質問:
注文コード:13151958以外の部品も取り扱いはありますか。
回答:
部品は下記以外に取り扱いはございません。

モノタロウ パッキン チャージバルブ R410A用
注文コード 13151958 品番 HP-1-05-10
内容量 1袋(10個)
https://www.monotaro.com/p/1315/1958/
2022-03-30
質問:
購入した変換アダプターの口径が合いませんでした。チャージバルブを真空ポンプにつなげる変換アダプターを教えてください。
回答:
適合の変換アダプターにつきまして、オス側にご使用となりますので、相手側5/16メスフレアが適合となります。

タスコ(TASCO) 変換アダプター
注文コード 09531453 品番 TA159P-4
内容量 1個

https://www.monotaro.com/p/0953/1453/
2022-03-30
質問:
購入済みのバルブの中のパッキンが取れてしまった。
パッキンが飛ばないようにする方法はありますか?
回答:
マニホールドキット側で減圧し、チャージングホースを外します。
ホース内のガス残圧が残った状態で、マニホールドの弁を回して
圧を抜こうとする場合に、パッキンが吹き飛んでしまうことがございます。
3人が参考にしています
2014-07-25

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする