※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W04)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
形状
ロングエルボユニオン
接続ねじ
1/4
注文コード
40131762
品番
KQ2W04-02NS1
参考基準価格(税別)
¥5,790
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・接続ねじ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ロングエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
R
接続ねじ
1/4
シール方式
シール剤なし
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
CADデータダウンロード