※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
KQ2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQ2W09)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
40133162
品番
KQ2W09-01NP
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
形状
ロングエルボユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ5/16
ねじの種類
R
管接続口径
1/8
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
シール方式
シール剤付
CADデータダウンロード