ホーザン
ホーザンの 電設工事関連
ホーザンの 圧着工具
ホーザンの 圧着工具本体
圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40133405
品番
P-722
参考基準価格(税別)
¥7,690
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ワイヤーストリッパーとカッターを内蔵
全長(mm)
180
仕様
カッター付、ストリッパー付
トラスコ品番
370-8195
幅(mm)
44
質量(g)
275
材質(グリップ)
エラストマー
適合サイズ
1.25/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※成形確認機構はありません。(ハンドルを完全に閉じれば、JIS規格同等の圧着力があります。)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表