ケーブルストリッパー

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40133432 品番 CS-50 (35-50MM)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切りとることができます。
グリップには特殊樹脂を使用。手になじみやすく、疲れない独自のフォルム。
特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で切れ味を持続。
スペア刃を内蔵。

トラスコ品番372-0845 全長(mm)166 質量(g)90 適合ケーブル外径(Φmm)35〜50
注意
※活線(電流が流れている線)には使用しないで下さい。感電の恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02274352
2019-09-06
用途:
2c5sのケーブルに使っています。
製造業

以前使っていた別ブランドのものより切れが良いので作業性が上がりました。

2人が参考にしています
対象商品:
40133423
2019-11-27
用途:
機械のメンテナンス

今まで電工ナイフで作業していましたが、短時間で皮むきが出来るので、これを使うと元に戻れません。

対象商品:
02274352
2019-01-24
用途:
電線の皮むき

軽くて使いやすい、縦切がもう少し良い方法であれば。

1人が参考にしています
対象商品:
02274343
2018-02-19
用途:
電線
ウエスト防災 様

電線皮むきに使用しています
効率が上がり助かっています
有難う御座いました

対象商品:
02274343
2018-05-18
用途:
ケーブルの被覆剥き

ケーブルにセットしてケーブルストリッパーを
回転させると右にずれていき切り口がらせん状になります。違うメーカーはセットした所で回転して綺麗に切れていたのですが、ロブテックスの商品はらせん状になりますので切り離すときニッパで切る様になり切り口が汚くなります。メーカーにも問い合わせましたがずれて行くものだと言われました。購入の際は用途に気おつけてください。私は別のメーカを再度購入することにしました。

6人が参考にしています
対象商品:
02274352
2018-01-19
用途:
盤内端末処理
電気・ガス・熱供給・水道業

従来使用していたのは、刃の調整あり難しく、ケーブル心線に傷を付けることもあったが、今回購入品のストリッパーは作業時安心して使用できる。

対象商品:
02274352
2014-07-25
用途:
多芯ケ−ブルの外皮剥きに使用します

今までカッタ−ナイフで皮むきを行っていましたが、うまくむけず困っていました。
このケ−ブルストリッパ−は軽くて使いやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02274343
2014-02-24
用途:
機器接続時の皮むき作業に使用

刃は細めだが意外と強度があり使いかってがいい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする