ムラテックKDS
ムラテックKDSの カッター
ムラテックKDSの カッターナイフ
スクリューH
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40133527
品番
H-1YE
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
折刃吸着マグネット付。
滑りにくく握りやすいラバーグリップ。
ネジロック機構。
特大1mm厚補強金具。
規格
H型
色
黄
用途
厚物切断用
付属品
特大刃(H刃)1枚付
トラスコ品番
853-3882
質量(g)
200
刃厚(mm)
0.7
刃の種別
特大(H刃)