KQ2W11-36AP KQ2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQ2W11) SMC 40133546

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQ2W11)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)管接続口径3/8ねじの種類NPT注文コード40133546品番KQ2W11-36AP
参考基準価格(税別)¥11,180販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/8ねじの種類NPT管接続口径3/8シール方式シール剤付材質(ねじ部)(A) 黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする