エアコンダクトカッタ101

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40133651 品番ADC-101
参考基準価格(税別)¥12,820 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断
軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ
INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します)
独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ
エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味
軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口

適合切断材
因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851
パナソニック電工(株):DAS060・080・010
(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100
オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
トラスコ品番408-7984 全長(mm)305 質量(g)660

商品説明動画

ADC-101刃の交換方法
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40133651
2024-03-21
用途:
エアコン外配管ダクト
鈴木電工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

今日使ってみました。いままではてのこぎりでせつだんしてました。作業効率が上がってとても良い工具です。

対象商品:
40133651
2019-11-18
用途:
エアコンダクト作業時
建設業・工事業

SD,LD,MD等の各種に使用できて
切れ味抜群で使いやすいです

対象商品:
40133651
2018-11-24
用途:
スリームダクト工事
有限会社九州クリーンエネルギーシステム 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

以前から購入したいと考えていました
切り口も綺麗に仕上がり時間も短縮できます。

対象商品:
40133651
2017-06-07
用途:
エアコン工事
サクライエンジニア 様 (建設業・工事業)

エアコン配管カバーで使用しました。
作業効率アップで役にたってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする