圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40134184 品番P-743
参考基準価格(税別)¥9,880 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

電線被覆をしっかり保持するダイス形状。
ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)207 トラスコ品番367-8326 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※日本圧着端子製造製、冨士端子工業製の場合の注意点
端子の呼びが0.5、電線サイズが0.2〜0.3mm2の場合、電線の種類によってダイスをお選びください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-30
用途:
線材の圧着作業
イーパス 様 (その他業種)

ほぼ想定していた通りの使い心地なので一応満足しています。

対象商品:
40134184
2023-04-24
用途:
結線作業

やや重いですがコンパクトで、圧着はやりやすかったです。

対象商品:
40134184
2022-04-04
用途:
車・バイクの電装品の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

適度な大きさで、使いやすい。
グリップの色も、目だって良い。

2人が参考にしています
2021-09-17
用途:
圧着

個人的な使用には問題ないが仕事で使うとなると問題がある。
JISマークが無いので製品には使えないです。
製品としては良いのでJISを取得したら導入を考えます。

2人が参考にしています
対象商品:
40134184
2017-02-06
用途:
熱電対ケーブルの端子付け作業
株式会社プロックス 様

以前使用していた物と比較して使いやすい。
圧着時に力が要らないので、作業性が良い

2人が参考にしています
対象商品:
40134184
2017-12-22
用途:
電線の被覆端子の圧着
しいの電器 様

圧着された端子の形状が他社とは違いすぎる為に使用できない。
返品交換も拒否された。

3人が参考にしています
対象商品:
40134184
2017-02-20
用途:
制御板の配線に使用する予定でしたが一緒に頼んだはずの圧着端子が未だに入荷してません
有限会社カネコ精密工業 様 (製造業)

絶縁型の圧着端子が入荷しなかったので従来の圧着端子を使って配線完了しました

2人が参考にしています
対象商品:
40134184
2014-06-22
用途:
照明器具での結線

つかいやすい

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする