曜日別特売
LMJ-BNC-A BNCコネクター圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 40134193

LMJ-BNC-A BNCコネクター圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 40134193
LMJ-BNC-A BNCコネクター圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 40134193

BNCコネクター圧着工具

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番366-5305
内容量1個注文コード40134193品番LMJ-BNC-A
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。
ラチェット機構で確実に圧着。

用途
適合端子:外径サイズ
中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm
●適合ケーブル
3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB
全長(mm)215トラスコ品番366-5305質量(g)550対応コネクタLBNC-3C・LBNC-5C・LBNC-L3C・LBNC-L5C ※カナレタイプのコネクターには対応しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40134193
2015-09-17
用途: BNCコネクターの圧着

今まで、BNCコネクターの圧着は経験がなかったので、価格的に一寸高いかな・・と思いましたが、圧着を経験して、がっちりと固定されていますので、安心できますし、これなら値段相応かな・・と思いました。カナレタイプとは、頭の金具を交換すれば使用できるので、重宝します。ちなみに頭の金具2タイプつけてこの価格なら大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする