BNCコネクター圧着工具

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40134202 品番 LMJ-BNC-B
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。
ラチェット機構で確実に圧着。

用途
適合端子:外径サイズ
中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm
●適合ケーブル
3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB
全長(mm)215 トラスコ品番366-5321 質量(g)550 対応コネクタLBNC-3C-3G・LBNC-3F-3G・LBNC-5C-3G・LBNC-5F-3G ※ジェフコム社製のコネクターには対応しておりません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40134193
2015-09-17
用途:
BNCコネクターの圧着

今まで、BNCコネクターの圧着は経験がなかったので、価格的に一寸高いかな・・と思いましたが、圧着を経験して、がっちりと固定されていますので、安心できますし、これなら値段相応かな・・と思いました。カナレタイプとは、頭の金具を交換すれば使用できるので、重宝します。ちなみに頭の金具2タイプつけてこの価格なら大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする