VST80 VA線ストリッパー 室本鉄工 40134297 VST80 VA線ストリッパー 室本鉄工 40134297

VA線ストリッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード40134297 品番VST80
参考基準価格(税別)¥15,840 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

Φ1.6×2芯線・Φ1.6×3芯線・Φ2.0×2芯線・Φ2.0×3芯線のエコ電線に対応しています。エコ電線はメーカーにより被覆の厚みや硬さなどが若干異なりますが、調整ねじで刃の調整を行なうことにより、きれいに脱皮できます。

用途
VVF線の脱皮
電気工事用
電気工事士技能試験必携工具
対象2芯Φ1.6mm/3芯Φ2.0mm 全長(mm)190 質量(g)380 トラスコ品番364-9989 呼び寸法190
注意
※刃部、レバーなどの可動部で指などを挟まないように注意して下さい。
落下させてしまうと工具が破損し、人体に危害を及ぼす可能性がありますので落下させないで下さい。
工具は本来の使用目的以外で使用しないで下さい。脱皮不適のものを無理に脱皮すると、刃が欠けて飛ぶことがあり非常に危険です。
非絶縁工具です。感電には十分ご注意下さい。
活線には絶対に使用しないで下さい。感電の恐れがあります。
刃部は鋭利になっておりますので、直接手指で触れないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする