GWS250H ウォーターポンププライヤ ばね付タイプ スーパーツール 40134394

ウォーターポンププライヤ ばね付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40134394 品番GWS250H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,360

連続作業に最適なバネ内蔵機構

全長(mm)250 最大開口(mm)46 トラスコ品番368-3613 質量(g)330 呼び寸法(mm)250 先端寸法(mm)10(横巾)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする