KQ2Y01-U02A1 KQ2Y (インチ) - サービスチーズユニオン(KQ2Y01) SMC 40134657

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2Y (インチ) - サービスチーズユニオン(KQ2Y01)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじ1/4ねじの種類Uni注文コード40134657品番KQ2Y01-U02A1
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじの種類Uni接続ねじ1/4シール方式シール剤なし材質(ねじ部)(A) 黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする