フレキシブル管ストリッパ32A

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40134744 品番1702FS
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ガス用フレキシブル管外被覆のはくり作業に最適。
特殊刃の採用でステンレス管に切断キズが付きません。

付属品スペア刃1枚 適合8A〜32A トラスコ品番370-9078 質量(g)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40134744
2019-06-13
用途:
ガス配管
電気・ガス・熱供給・水道業

本職のガスフレキ配管の被覆の皮剥きに使用しています。使いやすいです。

2015-11-18
用途:
ガスフレキ管の皮剥き
仲野設備 様 (建設業・工事業)

以前使っていたストリッパより使いやすいですがネジで口径を合わすのがちょっと面倒です

1人が参考にしています
対象商品:
40134744
2014-09-26
用途:
配管の被覆剥き

配管口径を変更するネジを回して行う方式ではない方法があればいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする