グリップテープ 薄手タイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40135313 品番 T-110G
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

優れた吸汗性で滑りを防止。
特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。

グリーン テープ幅(mm)27 テープ長さ(m)1.02 テープ厚さ(mm)0.5 基材不織布 粘着剤ポリウレタン樹脂 特性吸汗性、耐久性 主な用途滑り止め用 用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40135295
2022-11-06
用途:
除草機補修
サービス業

除草機のハンドル部分に使用しました。最初は良かったのですが、巻き方が甘かったせいか、すぐにずれてしまいました。使い道が間違っていたのかもしれません。私のミスです。

対象商品:
40135295
2018-11-13
用途:
ゴルフクラブのグリップに巻いて
サービス業

大満足です。滑り止め効果は抜群。両端にもっと強い糊がついているともっと良い。

対象商品:
40135295
2015-08-14
用途:
釣竿

工具用ですが、
釣竿のグリップに使用。
良く馴染んで、濡れても滑りません。
大満足です。

対象商品:
40135295
2021-06-18
用途:
四輪自動車のハンドル
株式会社カモト 様

開けて説明書を読みました。
エンドテープで最後を止めると書いてました。
ところが残念です、エンドテープは入ってませんでした。
安価なモノですがきちんとチェックしてほしいと思います。
仕方なくビニールテープで止めました。
見栄えがわるいですが・・・

対象商品:
40135313
2017-07-26
用途:
エア釘打ち機の持ち手に
建設業・工事業

酷い商品です。軽く引っ張りながら貼ると書いてあったので引っ張ると表面がひび割れしてきて、巻いた後も触っただけでポロポロ剥がれる状態。一度使用しただけでボロボロになりました。まるで何年も在庫で放置されていたかのようです。二度と買いません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
40135295
2016-05-23
用途:
ゴルフのグリップ用
その他業種

非常に良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする