Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の 充電式圧着工具
充電圧着器
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40135627
品番
EZ3902N22K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥166,700
CV線14〜150mm
2
までの圧着が早い。
付属品
プラスチックケース:EZ9514
急速充電器:EZ0L80
電池パックNタイプ:EZ9200S
オスダイス14-22:EZ3901K7187
オスダイス38-70:EZ3901K7197
オスダイス80-150:EZ3901K7207
用途
圧着範囲 14、22、38、60、70、80、100、150mm
2
銅線用裸圧着端子(JIS C 2805)及びスリーブ(JIS C 2806)
バッテリー電圧(V)
12
バッテリー容量(Ah)
2.8
充電時間(分)
22
本体寸法(mm)
70×348×256
質量(kg)
4.0
公称出力(kN)
93.2(9.5tonf)
トラスコ品番
733-8465
注意
※本体の温度が低いと(約10℃以下)圧着スピード・作業量が低下します。(圧着品質には問題ありません。)
※本体温度が極端に低い場合(0℃以下)正常に圧着できない場合があります。この時は室温10℃以上で1時間以上なじませてからご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40135627
EZ3902N22K
73554678
EZ46A4K-B
充電圧着器Dual
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
319,800
税込
¥
351,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です