EZ3743 充電パワークリーナー(本体のみ) Panasonic(パナソニック) 40135925

充電パワークリーナー(本体のみ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40135925 品番EZ3743
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400

お手持ちの当社電池パック14.4V用がそのまま使用可能。
強力パワーで鉄切粉やコンクリート片も吸引。
パワーが選べる強・標準の2段階切替。
場所に合わせて付け替えできる各種専用ノズル付。
集塵ケースは容量たっぷり約180mL。ゴミ処理も簡単。

付属品
EZ3780K7617 床用ブラシノズル
EZ3780K7567 すきま用チューブノズル
EZ3780K7577 すみ用ノズル
EZ3780K7587 コンクリート孔用ノズルアタッチメント
EZ3780L0157 石膏粉用フィルター
バッテリー電圧(V)14.4 集塵容量(mL)180 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)366×143×107 質量(g)940(本体のみ) トラスコ品番416-6671 連続使用時間LRタイプ14.4V用(EZ9L44)強:約29分・標準:約41分、LZタイプ14.4V用(EZ9L41)強:約27分・標準:約39分、LEタイプ14.4V用(EZ9L42)強:約12分・標準:約18分
注意
※バッテリーは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:617

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40135925
2016-08-16
用途:
現場制御盤の改修
山崎システムサービス 様

現場での電線くず・ほこりなどの掃除に快適です。

1人が参考にしています
対象商品:
40135925
2017-06-13
用途:
作業後の清掃
ケイエス電気設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

パナソニックの14v用掃除機ですが、18vのバッテリーは使えないので注意です。

1人が参考にしています
対象商品:
40135925
2014-04-19
用途:
電気工事
谷本電気工事 様

昔のより力強くなっている感じでした。

2人が参考にしています
対象商品:
40135925
2013-03-26
用途:
穴あけ作業

コンクリートの穴あけ作業に使いました。
付属のチューブで穴の中まで掃除ができます。
フィルターも水洗いできて、何度でも使えます。
充電式のインパクトやドリル系の充電池が使えるので、大変重宝します。
ちなみに当方は、ランプやインパクトを揃えてるので、作業が楽です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
本商品名に「本体のみ」とありますが、商品詳細に付属品(ノズル類)の記載があります。これはノズルはセットになっているという解釈で宜しいのでしょうか。
回答:
付属品に書かれてあるノズルは、全部入っております。宜しくお願い致します。
2012-09-14

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする