LT-NLD5D-HL LED簡易照明セット「エコスリム」連結用LED オーム電機 40136442

 

LT-NLD5D-HL LED簡易照明セット「エコスリム」連結用LED オーム電機 40136442 LT-NLD5D-HL LED簡易照明セット「エコスリム」連結用LED オーム電機 40136442 LT-NLD5D-HL LED簡易照明セット「エコスリム」連結用LED オーム電機 40136442 LT-NLD5D-HL LED簡易照明セット「エコスリム」連結用LED オーム電機 40136442

LED簡易照明セット「エコスリム」連結用LED

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40136442 品番LT-NLD5D-HL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

専用のコードやジョイントで、最大12本まで連結できるので、様々なシーンに使うことができる省エネタイプの照明器具です。
家庭用のコンセントから電源を取るので、工事不要、設置簡単です。
LEDだから長寿命で省エネ。地球にやさしい明かりです。
店舗での間接照明やディスプレイ照明用はもちろん、家庭のキッチン、クローゼット、階段などで幅広くお使い頂けます。
本体にON/OFFスイッチつき。連結中は、間にOFFにした本体をはさんでも、ONにした本体は点灯します。
金属部への設置には専用マグネット(別売)が便利です。

光色昼光色 消費電力(W)約4.5 光束(Lm)約300 付属品設置用パーツ&ビス 種別本体+ジョイント用アダプタ 材質(本体)アルミ、PVC 本体質量(g)約155 定格寿命(時間)50000 光源高輝度LED×12個使用 使用電源(V)100(50/60Hz) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)405×22×27 電球の種類LED
注意
※連結(増設)用の本体のみの商品です。これだけでは使用できません。コードとセットになった商品または、別売のコードをご準備ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46783703
2020-03-27
用途:
収納庫の照明器具として
建築工房 水野 様 (建設業・工事業)

コ−ドセット合わせて、使いやすく取り付けも

簡単にできました。連結も良く接続も簡単にできました。

対象商品:
46783712
2017-06-09
用途:
制御盤メンテナンス
武電機システム 様

3〜4時間つけっぱなしにしていたら点灯しなくなってしまった。
最悪の商品です。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
46783712
2016-03-16
用途:
店舗什器の間接照明
卸売・小売業

非常に明るく、すりガラスを通してみるとマイルドになる。丁度いい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする