2度目の購入。前のは、ねじ部の接触不良があったが、今度のは全く問題なし。前のも、3年間使って、スイッチ部分など含めて問題なし。スイッチの硬さは、軽すぎていつの間にか電池切れになる物よりずっと良いと感じている。
単四電池使用の商品としては、明るさは十分だと思います。
好みの問題ですが、点灯スイッチが少し硬くて深いように思います。
もう少しスイッチを飛び出させれば、(1mm程だと思います)もっと使い易くなると思います。
手ごろな大きさで、照度も問題なく使用できます。ただ、他の方も指摘されているようですが、スイッチが少し硬く本体が小さい分余計にON,OFFがしづらいです。
大きさ、価格、明る
さ全て良いのですが、操作ボタンが固すぎる。改善されたら、何個も欲しい。
単4電池1本で使えるのが嬉しい。
マグライト時代からペンシル型で単四一本仕様のものを色々使ってきた。レンズ集光でもっと明るい物もあったが、強度過剰で大きく重かった。また、故障の殆どが、スイッチによるものだった。この商品は、作動感がしっかりしていて期待大。性能バランスが良く、明るさ・重量・デザイン・長さ・電池の持ちもベスト。
以下、半年使った感想と対処。
1,電池交換の時、ヘッド側が緩んでしまいやすい。・・・注意する
2,ヘッド側の接触(通電)が悪い。・・・本体側の端面の塗装をしっかりおとす
3,スイッチ側のねじ部がカジリ気味で、電池交換時気を使う。・・・シリコングリスを微量塗布
4,スイッチ操作で爪をたてるのでカバーのゴム?が破れそう。・・・注意する
1.2などは商品ムラかもしれないので、暗い、ちらつくといった方はチェックしてみては?
一年前に購入しました。たまにしか使用してないので耐久性は参考にならないかもしれませんが、スイッチ等の接触は今のところ問題無さそうです。単4電池一本でこのサイズなので明るさは期待しない方がよいかも。とりあえず電池交換はまだしていません。家の中での使用なら充分ですので手元に置いとくといいですね。