UP-01H MINI LEDペンライト クリップ付 オーム電機 40136634

UP-01H MINI LEDペンライト クリップ付 オーム電機 40136634 UP-01H MINI LEDペンライト クリップ付 オーム電機 40136634 UP-01H MINI LEDペンライト クリップ付 オーム電機 40136634 UP-01H MINI LEDペンライト クリップ付 オーム電機 40136634 UP-01H MINI LEDペンライト クリップ付 オーム電機 40136634 UP-01H MINI LEDペンライト クリップ付 オーム電機 40136634

MINI LEDペンライト クリップ付

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40136634 品番UP-01H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ペンライトに求められる機能・デザインにもとづき開発された大変おしゃれで快適なアイテムです。
ボディーはフルアルミボディー。
カラーは全4色。
つや消しカラーで重厚感を演出!
単4×1本(別売)で約8時間点灯の経済設計。
全長81mm!シャツの胸ポケットにぴったり収まります。
日亜化学製Φ5mmLEDを採用。小さくても納得の全光束約35000mcd。スポットな光で、対象物を的確に照らします。

寸法(mm)Φ13×81 本体質量(g)38 使用電源単4×1本(別売) 連続点灯時間約8時間(アルカリ使用時) 色(本体)シルバー 光度(mcd)35000 光束(Lm)12 材質(本体)アルミ 全光束(Lm)25 使用電球LED 耐水性防沫タイプ 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40136661
2018-01-17
用途:
電気工事の暗所作業

2度目の購入。前のは、ねじ部の接触不良があったが、今度のは全く問題なし。前のも、3年間使って、スイッチ部分など含めて問題なし。スイッチの硬さは、軽すぎていつの間にか電池切れになる物よりずっと良いと感じている。

対象商品:
40136634
2017-04-30
用途:
薄暗い場所での確認作業
製造業

単四電池使用の商品としては、明るさは十分だと思います。
好みの問題ですが、点灯スイッチが少し硬くて深いように思います。
もう少しスイッチを飛び出させれば、(1mm程だと思います)もっと使い易くなると思います。

対象商品:
40136634
2017-02-13
用途:
エンジンルーム内及び車内の番号等の確認用
農・林・水産業

手ごろな大きさで、照度も問題なく使用できます。ただ、他の方も指摘されているようですが、スイッチが少し硬く本体が小さい分余計にON,OFFがしづらいです。

対象商品:
40136634
2017-03-31
用途:
車のメンテナンス
運輸・通信業

大きさ、価格、明る
さ全て良いのですが、操作ボタンが固すぎる。改善されたら、何個も欲しい。
単4電池1本で使えるのが嬉しい。

対象商品:
40136652
2016-10-05
用途:
機械のメンテナンス時

スイッチが固くちょっと使いにくいがそれ以外は満足できます。

対象商品:
40136652
2016-02-26
用途:
狭所、暗所の電気配線の点検等

マグライト時代からペンシル型で単四一本仕様のものを色々使ってきた。レンズ集光でもっと明るい物もあったが、強度過剰で大きく重かった。また、故障の殆どが、スイッチによるものだった。この商品は、作動感がしっかりしていて期待大。性能バランスが良く、明るさ・重量・デザイン・長さ・電池の持ちもベスト。
以下、半年使った感想と対処。
1,電池交換の時、ヘッド側が緩んでしまいやすい。・・・注意する
2,ヘッド側の接触(通電)が悪い。・・・本体側の端面の塗装をしっかりおとす 
3,スイッチ側のねじ部がカジリ気味で、電池交換時気を使う。・・・シリコングリスを微量塗布
4,スイッチ操作で爪をたてるのでカバーのゴム?が破れそう。・・・注意する
1.2などは商品ムラかもしれないので、暗い、ちらつくといった方はチェックしてみては?

1人が参考にしています
2015-07-14
用途:
ちょっと探し物等
自動車・二輪車・自転車関連業

一年前に購入しました。たまにしか使用してないので耐久性は参考にならないかもしれませんが、スイッチ等の接触は今のところ問題無さそうです。単4電池一本でこのサイズなので明るさは期待しない方がよいかも。とりあえず電池交換はまだしていません。家の中での使用なら充分ですので手元に置いとくといいですね。

対象商品:
40136643
2015-03-23
用途:
設備メンテナンス
サービス業

単4電池一本、小型でまずまずの明るさで満足しています。但しスイッチがちょっと固いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする