キーホルダーにちょっと明かりがあると便利なので購入しました。
明るさはサイズ的には充分です。
しかし、光軸&スイッチをマグライトの様に緩めて使いますが、この勘合がユルユルで直ぐに外れて行方不明〜
ネジ部分精度が低すぎです。
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
小型の割に明るさも充分で、暗い場所でのちょっとした作業に便利に使えてます。作りもしっかりしていて、コスパは良いと思います。
本体とレンズ部の簡易的なスイッチが気になります。
スイッチの使用感は良いのですが、あくまでも簡易スイッチ。
私は上着のジッパーに取り付けていますが、一度一緒に洗濯してしまい これはダメかと内部を見ても 水分は一切無し。結構、防水が効いているのには驚きました。
小型ですが光量もあり、実用上 十分。
ねじ込みでオン・オフのスイッチの接点が甘く、かなりゆるめないと完全にオフにならなずに、持ってるはずみや、ポケットの中で点灯してしまう。完全にオフの状態では、今度はねじの締めが甘く、脱落しそうで不安。軽くてコンパクトなんだが残念。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
メーカーに伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。