曜日別特売
GT-04SGR ウルトラMini LEDライト オーム電機 40136713

GT-04SGR ウルトラMini LEDライト オーム電機 40136713
GT-04SGR ウルトラMini LEDライト オーム電機 40136713

ウルトラMini LEDライト

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
40136713
品番
GT-04SGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

全長わずか36mmで驚きの明るさ。
日本製(日亜化学)Φ5mm白色LED使用で照度抜群。
衝撃に強いフルアルミボディの防滴仕様(IPX2)。
便利なキーチェーン&ストラップ付属。

付属品
ボタンLR-41×4(テスト用内蔵)
キーチェーン
ストラップ
寸法(mm)
Φ15×36
本体質量(g)
12
使用電池
ボタンLR-41×4
連続点灯時間
約8時間
色(本体)
グリーン
照度(Lux)
3000
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40136686
2018-10-13
用途: キーホルダーとして
cozycycle

キーホルダーにちょっと明かりがあると便利なので購入しました。
明るさはサイズ的には充分です。
しかし、光軸&スイッチをマグライトの様に緩めて使いますが、この勘合がユルユルで直ぐに外れて行方不明~
ネジ部分精度が低すぎです。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 40136686
2017-01-26
用途: 自転車とバイクのキーホルダー
その他業種

小型の割に明るさも充分で、暗い場所でのちょっとした作業に便利に使えてます。作りもしっかりしていて、コスパは良いと思います。

対象商品 : 40136686
2016-12-08
用途: 夜道で使用
株式会社トムスエンタープライズ運輸・通信業

暗いところなどではキーに付けていますのでとても便利に使っています。

対象商品 : 40136695
2015-12-09
用途: 夜間鍵穴を探すのに使用
飛石左官工業

小型なのでキーホルダーに付けて使用。意外と明るくて丈夫そう。

対象商品 : 40136686
2015-12-03
用途: 隙間の照明に

隙間の照明に購入 隙間に落とし物をしたときに利用しています。

対象商品 : 40136677
2014-06-18
用途: 危機管理用

小型軽量で結構明るく携帯に付けて持ち歩いています。用途としては急に明かりが必要になった時、直ぐに使えるようにしています。

対象商品 : 40136713
2014-03-11
用途: とっさに使用
有限会社大倉管工建設業・工事業

本体とレンズ部の簡易的なスイッチが気になります。
スイッチの使用感は良いのですが、あくまでも簡易スイッチ。
私は上着のジッパーに取り付けていますが、一度一緒に洗濯してしまい これはダメかと内部を見ても 水分は一切無し。結構、防水が効いているのには驚きました。
小型ですが光量もあり、実用上 十分。

対象商品 : 40136677
2016-07-27
用途: 夜間の見回り

ねじ込みでオン・オフのスイッチの接点が甘く、かなりゆるめないと完全にオフにならなずに、持ってるはずみや、ポケットの中で点灯してしまう。完全にオフの状態では、今度はねじの締めが甘く、脱落しそうで不安。軽くてコンパクトなんだが残念。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
メーカーに伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする