屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) 下地が透けないタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(3セット) 注文コード 40136844 品番 32004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐水・耐光・耐久性に優れた素材を使用しています。

厚さ(mm)標準総厚み/0.15、ホワイトフィルムラベル厚み/0.10、透明保護フィルムラベル厚み/0.1 トラスコ品番417-2591 材質ポリエステルフィルム 取付方式シール シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル ラベルサイズ(mm)210×297 標準総厚さ(mm)0.15 面付ノーカット ラベル厚(mm)0.1 余白なし インク(インクジェット)染料インク、顔料インク ラベル数3シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプより強く貼れる ラベル形状四角
注意
※直射日光にさらされる環境での長期使用の際は、インクの褪色や素材の黄変が起こりますので、数ヶ月単位での貼り替えが必要です。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40136844
2022-05-02
用途:
機器外部設置
Renafine株式会社 様

水のある現場用の機械に貼ってます。3年以上経過しても色が変わらず。たいへん満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
40136844
2018-08-14
用途:
製品の型番表示用
Renafine株式会社 様

外側フィルムを張るとき、フィルム側の裏紙が一人で作業する場合今一つ
まとわりつく。それでも上部の溝剥がしの部分など、この手の以前のものに比べると格段に張りやすい。製品に貼るときのエアー取り込みは、致し方ないとこころでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする