エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の 屋外用/耐水ラベル
屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) ツヤ消しフィルム・透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10シート)
注文コード
40136887
品番
31036
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。
厚さ(mm)
標準総厚み/0.15
、ラベル厚み/0.07
取付方式
シール
材質
ポリエステルフィルム
適合
レーザー、コピー
トラスコ品番
417-2531
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
主な用途
内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル
ラベルサイズ(mm)
210×297
標準総厚さ(mm)
0.15
面付
ノーカット
ラベル厚(mm)
0.07
余白
なし
ラベル数
10シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザー;コピー
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
四角
関連資料:
エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB)
注意
※直射日光にさらされる環境での長期使用の際は、トナーの褪色や素材の黄変が起こりますので、数ヶ月単位での貼り替えが必要です。
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった