厚さ(mm)標準総厚み/0.16
、ホワイトフィルムラベル厚み/0.08
、透明保護フィルムラベル厚み/0.1
取付方式シール材質ポリエステルフィルム仕様UVカット保護カバー付きタイプ、はくり紙に切り込み線:あり、マット・フィルム(ホワイトフィルムラベル)、光沢・透明フィルム(透明保護フィルムラベル)適合レーザー、コピートラスコ品番417-2574質量(g)175シートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベルラベルサイズ(mm)210×297坪量(g/m2)196標準総厚さ(mm)0.16(ホワイトフィルム)、0.23(透明保護フィルム)面付ノーカット(1列×1段)ラベル厚(mm)0.08(ホワイトフィルム)、0.1(透明保護フィルム)粘着性より強く貼れる余白なしラベル数各5シート入数5セットシートサイズA4適合プリンタレーザー、コピーラベル形状四角