1150006 126CC以上車輌対応汎用リフレクターキット ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 40137386

126CC以上車輌対応汎用リフレクターキット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40137386 品番1150006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フェンダーレス化によってリフレクターがなくなってしまう車両の必需品。道路運送車両の保安基準に準じた設計で、車検時に安心の「ECE規格」を取得しています。
上下9mmのリフレクタースライド方式を採用し、「EVOLUTIONチタンナンバープレートベース」との同時装着も可能です。

仕様リフレクタースライド方式 シルバー タイプトラペゾイド(台形)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※NEXRAY CARBONDRY製ライセンスホルダーとの同時装着はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40137377
2017-08-15
用途:
バイクのメンテ
株式会社WEED 様 (不動産業)

リフレクターが付いていないバイクを購入したための物になります。角度が合わなかったので調整して取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする