※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

試験管付綿棒 CTB-15

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50組) アズワン品番2-8949-02 注文コード40138217 品番CTB-15P
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

粘液等の採取・輸送に適したディスポーザブルの綿棒です。

材質綿球/レーヨンおよび綿の混紡、軸/木、試験管/PE(ポリエチレン) 仕様EOG滅菌済(個包装) 全長(mm)(試験管)160 試験管径(Φmm)15 径(Φ)×全長(mm)(綿棒)約4.5×150 アズワン品番2-8949-02
注意
※使用期限:製造後3年間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする