KQ2Z09-34NP KQ2Z (インチ) - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z09) SMC 40138464

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2Z (インチ) - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z09)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径1/8
材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
内容量1袋(10個)注文コード40138464品番KQ2Z09-34NP
参考基準価格(税別)¥8,390販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
形状ブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/16ねじの種類NPT管接続口径1/8材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっきシール方式シール剤付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする