グラム染色液キット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500mL×5本) 注文コード40138576 品番1.11885.0001
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

耐久性に優れ、セットに含まれるヨウ素蒸気の発生を抑える安定化剤PVP(Polyvinylpyrrolidone)入ルゴール液 により、安全にご利用いただけるハッカー変法用グラム染色セットです。
グラム陽性菌は紫色、グラム陰性菌は赤色に染色されます。

セット内容
クリスタルバイオレット溶液500ml×1本
ルゴール液500ml×1本
液用脱色液500ml×2本
サフラニン溶液500ml×1本
アズワン品番2-5965-11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする