※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
K Series(KQ2ZD04)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
接続ねじ
1/4
材質(ねじ部)
(A)黄銅
注文コード
40138893
品番
KQ2ZD04-02AP
参考基準価格(税別)
¥13,280
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・材質
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ダブルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
R
接続ねじ
1/4
材質(ねじ部)
(A)黄銅
CADデータダウンロード