曜日別特売
KQ2ZD10-04AP K Series(KQ2ZD10) SMC 40139505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K Series(KQ2ZD10)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)接続ねじ1/2材質(ねじ部)(A)黄銅注文コード40139505品番KQ2ZD10-04AP
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ1/2材質(ねじ部)(A)黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする