曜日別特売
KQ2ZT04-03NP K Series(KQ2ZT04) SMC 40140214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K Series(KQ2ZT04)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじ3/8材質(ねじ部)(N)黄銅+無電解ニッケルめっき注文コード40140214品番KQ2ZT04-03NP
参考基準価格(税別)¥18,760販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
形状トリプルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ3/8材質(ねじ部)(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする