サンワサプライ
サンワサプライの 自動車用電気用品
サンワサプライの 車用ソケット
サンワサプライの USBソケット
USBカーチャージャー(スマートフォン用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40140405
品番
CAR-CHR65UW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,079
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォンの2台同時充電に対応したUSBカーチャージャー。
最大2台のスマートフォンを同時充電することができます。(2ポート合計で2.1Aまで)
用途
12Vマイナスアース車用
寸法(mm)
25×82×25
色
ホワイト
質量(g)
31
使用温度範囲(℃)
0〜40
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC12
出力電流(A)
2.1(2ポート合計で2.1まで)
コネクタ
(入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタメス×2
注意
※一部の輸入車など車種によってはシガーソケットのコネクタ形状が異なるので使用できません