デュアルシステムアーム(キーボード台)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40140877 品番CR-LA601
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

液晶ディスプレイとキーボード台で机上空間を有効活用。
ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
棚板の位置は机上面から80〜450mmで調整が可能です。
取付けはクランプ式で、厚さ15〜100mmの天板に取付けることができます。
キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。
キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。
アームにはケーブルクランプが付属しています。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。

タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド 材質スチール アズワン品番64-0858-15 対応インチサイズ24型まで
注意
※75×75mmの場合ネジ穴周辺がへこんでいると、取付けができない場合があります。
※想定されるディスプレイサイズは、一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする