用途
小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載したマウスです。
左右のボタンには耐久性において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製スイッチを採用しています。
本体裏面にカウント数切り替えボタンを装備し、用途にあわせてマウスのカウント数を800/1600カウントの2段階に切り替え可能です。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
電波到達距離(m)
非磁性体(木の机など)/約10
磁性体(スチール机など)約3
サイズS
適合規格Bluetooth(R) 3.0 Class 2/プロファイル:HID(Human Interface Device)
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1、専用ポーチ×1
適合機種Bluetooth(R) HIDプロファイルに対応し、Windows RT〜RT8.1、8〜8.1、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、Mac OS X 10.5〜10.5.8、10.6〜10.6.8、PlayStation(R)3(システムソフトウェア・バージョン4.46)
色ホワイト
質量(g)約43 ※電池を含まず
種類(射出光線種類)可視波長域
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.3×74.3×33.4
分解能800/1600カウント(切替可能)
通信方式GFSK方式
読取光学センサー方式
使用乾電池単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
LED色ブルー
保証期間6ヶ月
電池寿命約34日 ※1日8時間のパソコン操作中25%をマウス操作に割り当てた場合
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
連続動作時間約75時間
連続待機時間約125日
ホイール数1個
周波数帯域(Hz)2.4G