USBハブ 2.0 7ポート 個別スイッチ付 セルフパワー バスパワー 両用 マグネット付 スイングコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40142471 品番U2H-TZS720SBK
参考基準価格(税別)¥7,710 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。
ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。
付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。
使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。
ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。
USBコネクタには、横方向に180°回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
ケーブル長は、デスクトップパソコンなど、離れた場所のパソコンに接続する場合にも便利な2.0mです。

用途
接続しているUSB機器を個別にオン/オフできる「個別スイッチ」を装備したUSBハブです。
USB機器ごとに電源供給をオン/オフできるので、より細やかな節電が可能です。
抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。
ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。
付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。
使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。
ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】7ポート 付属品USBポート用カバーキャップ×7、専用ACアダプター×1 仕様【USBケーブル方式】本体と一体型のケーブル ブラック 質量(g)約130※ケーブル含む 適合規格PSE適合(ACアダプター) ケーブル長(m)【USB】約2.0 ※コネクター除く、【付属ACアダプター】約1.0※コネクターを除く、【DC】約1.35※コネクターを除く(付属ACアダプター) 対応OSWindows 11・Windows 10・Windows 8.1・Windows 8・Windows 7(〜SP1)・Vista(〜SP2)・XP(〜SP3)・2000(〜SP4)・Me・98が動作するパソコン/AT互換機、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11・MacOS X 10.3〜10.6が動作するIntelMac機・MacOS8.6〜9.2/MacOS X 10.0〜10.5が動作するPowerPC機※各OSの最新バージョンへのアップデートや・サービスパックのインストールが必要になる場合があります コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×165×22 ※突起部、ケーブル除く インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) 動作環境温度 0℃〜60℃、湿度10〜85%(結露なきこと) 保証期間6カ月間 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480※USB2.0ハイスピードモード時 電源供給方式セルフパワー(付属ACアダプター使用)とUSBバスパワーの両用 供給電流(mA)セルフパワー時:7ポート合計3500以内、バスパワー時:7ポート合計300以内(1ポート当たり100以内)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする