U2H-TZS720SSV USBハブ 2.0 7ポート 個別スイッチ付 セルフパワー バスパワー 両用 マグネット付 スイングコネクタ エレコム 40142487

USBハブ 2.0 7ポート 個別スイッチ付 セルフパワー バスパワー 両用 マグネット付 スイングコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40142487 品番U2H-TZS720SSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。
ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。
付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。
使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。
ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。
USBコネクタには、横方向に180°回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
ケーブル長は、デスクトップパソコンなど、離れた場所のパソコンに接続する場合にも便利な2.0mです。

ポート数
アップストリーム(パソコン側)/1ポート
ダウンストリーム(周辺機器側)/7ポート
用途
接続しているUSB機器を個別にオン/オフできる「個別スイッチ」を装備したUSBハブです。
USB機器ごとに電源供給をオン/オフできるので、より細やかな節電が可能です。
抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。
ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。
付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。
使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。
ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。
適合機種
Windows 7、Vista(〜SP2)、XP(〜SP3)、2000(〜SP4)、Me、98が動作するPC/AT互換機
MacOS X 10.3〜10.6が動作するIntelMac機、MacOS8.6〜9.2、MacOS X 10.0〜10.5が動作するPowerPC機
供給電流(mA)
セルフパワー時/7ポート合計3500以内
バスパワー時/7ポート合計300以内(100未満/1ポート)
付属品USBポート用カバーキャップ×7、専用ACアダプタ×1、ネームプレート用シール×1セット シルバー 質量(g)約130 ※ケーブル含む ケーブル長(m)約2.0 ※コネクタ除く コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×約165×約22 ※突起部、ケーブル除く 保証期間6ヶ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時) 電源供給方式セルフパワー(付属ACアダプター使用)とUSBバスパワーの両用 インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする