USBハブ 2.0 7ポート 同時接続 セルフパワー バスパワー 両用 ACアダプタ付 マグネット付

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40142541 品番U2H-Z7SBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,520
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB機器を7個接続してもガッチリ固定できる、マグネット付きの7ポートUSBハブです。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面に簡単に装着できます。スチールデスクなどの側面にも装着可能です。
フロントに6ポート、サイドに1ポートを備えたスリムデザインです。
セルフパワー、バスパワー両対応モデルです。
大容量電力のACアダプタが付属していますので、7個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
電力供給時に点灯する電源LEDが付いています。

用途
USB機器を7個接続してもガッチリ固定できる、マグネット付きの7ポートUSBハブです。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面に簡単に装着できます。
スチールデスクなどの側面にも装着可能です。
フロントに6ポート、サイドに1ポートを備えたスリムデザインです。
セルフパワー、バスパワー両対応モデルです。
大容量電力のACアダプタが付属していますので、7個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
電力供給時に点灯する電源LEDが付いています。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】7ポート 付属品USB2.0ケーブル×1、専用ACアダプター×1 仕様【USBケーブル方式】USB2.0ケーブルが付属 ブラック 質量(g)66※ケーブル、ACアダプター除く 適合規格PSE適合(ACアダプター) ケーブル長(m)【USB】1.5※コネクターを除く、【DC】1.2※コネクターを除く(付属ACアダプター) 対応OSWindows 11・Windows 10・Windows 8・Windows 7(SP1)・Windows 32bit版Vista(〜SP1)・32bit版XP(SP1〜SP3)・2000(SP4)・Me・98が動作するWindowsパソコン、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13/Mac OS X 10.3〜10.7が動作するMacintosh ※各OSの最新バージョンへのアップデートや・サービスパックのインストールが必要になる場合があります 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×144×23 動作環境温度 0℃〜60℃、湿度10〜85%(結露なきこと) 保証期間6カ月間 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480※USB2.0ハイスピードモード時 環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 電源供給方式セルフパワー(付属ACアダプター使用)とUSBバスパワーの両用 供給電流(mA)セルフパワー時:7ポート合計3500以内、バスパワー時:7ポート合計300以内 インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB Mini-B ポート コネクタ形状-ダウンストリームUSB-Aポート
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40142541
2019-04-11
用途:
ハブ
サービス業

7ポートあるのは珍しいので購入。
マグネット機能も狭い机周りで使うので、
助かっています。
スチール部分にピッタとくっつけて使っています。

対象商品:
40142541
2019-02-20
用途:
ポートの数が4箇所が多く、5〜6ポートを探しいた。
恵比寿電機産業株式会社 様 (建設業・工事業)

固定のマグネットをもう少し強くされることを希望します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
40142541
2016-08-12
用途:
配線整理
株式会社ヨシテック 様

非常に役立ち、周辺機器まわりすっきり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
1人が参考にしています
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする