TK-TBM008BK Bluetooth(R)ワイヤレステンキーボード エレコム 40142566

Bluetooth(R)ワイヤレステンキーボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40142566 品番TK-TBM008BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700

ワイヤレスで快適に操作できるBluetooth(R)対応!
ワンボタンでExcelやインターネットブラウザなどを起動できるホットキーを装備した、Bluetooth(R)ワイヤレスキーボード。

用途
Bluetooth(R)2.0に対応し、ワイヤレスで操作できるテンキーボードです。
ボタン一つで、Excel、電卓ソフト、インターネットブラウザを起動することができる3種のホットキーを装備しています。
Bluetooth(R) HIDプロファイルに対応したパソコンであれば、レシーバを接続することなく使用可能です。
※Bluetooth(R) HIDプロファイルに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。
非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用可能です。(当社調べ)
Excelでの作業に便利な[Tab]キーと、関数入力に便利な[=]キー・[(]キー・[)]キー、数字入力に便利な[00]キー・[BS]キーを装備しています。
打鍵しやすい19mmのキーピッチと、しっかりした押し心地のメンブレン方式を採用しています。
キートップには大きくて見やすいフォントを使用しています。 「NumLock」問題をハードウェアで解決しており、対策ソフトのインストールは不要です。
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1 適合機種Bluetooth HIDプロファイルに対応したパソコンのうち、Windows 8〜8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)が動作するPC/AT互換機 ブラック 質量(g)120(電池含まず ) 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本 適合規格Bluetooth 2.0 Class2 定格電圧(V)3 接続方式Bluetooth(R)無線方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90.0×145.0×25.5 通信方式FH-SS(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式 キー配列22キー 保証期間6ヶ月 電池寿命約3ヶ月 キー方式メンブレン キーストローク(mm)2.5 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合/約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合/約10 キーピッチ(mm)19 ホットキー数3 周波数帯域(Hz)2.4G プロファイルプロファイル:HID(Human Interface Device)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする