TK-TCM009BK USBテンキーボード エレコム 40142575

USBテンキーボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40142575 品番TK-TCM009BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Excelに便利な[Tab]キー付き!
ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。

用途
ノートパソコンでの使用に最適な、スタンダードなUSBテンキーボードです。
Excelでの作業に便利な[Tab]キーと、数字の入力に便利な[00]キーを装備しています。
大きなキーで入力効率が向上します。
「NumLock」問題をハードウェアで解決しており、対策ソフトのインストールは不要です。
NumLockのオン/オフの状態がひと目でわかるLEDランプを装備しています。
USB接続なので、パソコンの電源がオンの状態でも抜き差しが可能です。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
適合機種USBインターフェイスを装備し、Windows7(〜SP1)、 Vista(〜SP2)、XP(SP2〜SP3)が動作する機種 ブラック 質量(g)約115 電源USBバスパワー ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状USB(A)オス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/90.0×136.0×27.0 キー配列20キー 保証期間6ヶ月 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.8 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする