エレコム
エレコムの PC周辺機器
エレコムの テンキーボード
エレコムの 有線テンキー
USBテンキーボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40142584
品番
TK-TCM009SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Excelに便利な[Tab]キー付き!
ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
用途
ノートパソコンでの使用に最適な、スタンダードなUSBテンキーボードです。
Excelでの作業に便利な[Tab]キーと、数字の入力に便利な[00]キーを装備しています。
大きなキーで入力効率が向上します。
「NumLock」問題をハードウェアで解決しており、対策ソフトのインストールは不要です。
NumLockのオン/オフの状態がひと目でわかるLEDランプを装備しています。
USB接続なので、パソコンの電源がオンの状態でも抜き差しが可能です。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
適合機種
USBインターフェイスを装備し、Windows7(〜SP1)、 Vista(〜SP2)、XP(SP2〜SP3)が動作する機種
色
シルバー
質量(g)
約115
電源
USBバスパワー
ケーブル長(m)
0.5
コネクタ形状
USB(A)オス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体/90.0×136.0×27.0
キー配列
20キー
保証期間
6ヶ月
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
3.8
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB