エレコム
エレコムの PC周辺機器
エレコムの キーボード
エレコムの 有線キーボード
アイソレーションフルキーボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40142611
品番
TK-FCM015BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプミスが少なく、爪が長くても引っかかりにくい!
ひとつひとつのキーが独立したアイソレーション設計を採用した、アイソレーションフルキーボード。
用途
ひとつひとつのキーが独立しておりタイプミスを軽減する、アイソレーション設計を採用したフルキーボードです。
キーとキーの間隔を離した構造なので、爪が長くても引っかかりにくく、快適なタイピングが可能です。
また、各キーと本体の間のすき間が少ないので、ゴミや埃がたまりにくい構造です。
打鍵しやすい18.5mmのキーピッチを採用しています。
キータイプには、キートップをラバードームで支える「メンブレン方式」を採用しています。
一般的なメンブレン方式よりも浅いキーストロークを採用しているので、軽快なキータッチを実現します。
日本語キー配列ながら、キートップからカナ表記をなくした英語表記だけのスタイリッシュなキートップです。
キートップには視認性に優れたオリジナルフォントを採用しています。
傾斜角度の調節および未使用時に直立させて収納が可能なスタンドを装備しており、省スペースを実現します。
ケーブルの引き出す方向を左・中央・右の3方向から選べる、便利な3方向引き出し口を装備しています。
デスクスペースに合わせて自由にレイアウト可能です。
付属品
取扱説明書×1
適合機種
USBポートを装備し、Windows 8、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)が動作するPC/AT互換機、PlayStation(R)3(システムソフトウェア バージョン3.15)、Wii(本体バージョン4.2J)
色
ブラック
質量(g)
約470
電源
USBバスパワー
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
USB(A)オス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体/423.0×120.0×28.4(スタンド含まず )
キー配列
日本語108キー
保証期間
6ヶ月
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
2
キーピッチ(mm)
18.5
インターフェイス
USB